Proto J6912pf | Ổ cắm điện Ổ đĩa 1/4 inch 3/8in Chiều dài 15/16 inch | 2ma17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm điện PROTO J6912PF 1/4 inch Ổ 3 / 8in 15/16 inch Chiều dài | AC2QPP 2MA17

PROTO J6912PF Ổ cắm điện 1/4 inch Ổ 3/8in Chiều dài 15/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2QPP phần: J6912PFTham chiếu chéo: 2MA17
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
€21.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm điện
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể15 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Ổ cắm điện PROTO J6906PF Ổ cắm 1/4 inch 3/16 inch Chiều dài 7/8 inch | AC2QPL 2MA13 J6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "€20.36
Ổ cắm điện PROTO J6908PF 1/4 inch Ổ 1/4 inch Chiều dài 7/8 inch | AC2QPM 2MA14 J6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "€21.32
Ổ cắm điện PROTO J6910PF 1/4 Inch Drive 5/16 Inch 15/16 Inch Chiều dài | AC2QPN 2MA15 J6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "€19.98
Ổ cắm điện PROTO J6914PF 1/4 inch Ổ 7/16 inch Chiều dài 1 inch | AC2QPQ 2MA18 J6914PF1"SAE7 / 16 "€20.70
Ổ cắm điện PROTO J6916PF 1/4 inch Ổ 1/2 inch Chiều dài 1 inch | AC2QPR 2MA19 J6916PF1"SAE1 / 2 "€24.33
Ổ cắm điện PROTO J6905MPF Ổ cắm 1/4 inch Chiều dài 5mm 7/8 inch | AC2QPZ 2MA26 J6905MPF7 / 8 "metric5"€20.63
Ổ cắm điện PROTO J6906MPF 1/4 inch Drive 6mm 7/8 inch Chiều dài | AC2QQB 2MA28 J6906MPF7 / 8 "metric6€18.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6912PF Ổ cắm điện 1/4 inch Ổ 3/8in Chiều dài 15/16 inch
€21.00 /đơn vị