Proto J6905m | Ổ Cắm Tác Động Ổ Đĩa 1/4 Inch 5mm 6 Pt | 1fp49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J6905M 1/4 inch Drive 5mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49

PROTO Ổ cắm tác động J6905M Ổ đĩa 1/4 inch 5mm 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA9UUR phần: J6905MTham chiếu chéo: 1FP49
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
€10.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy5"
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679321215

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J6914M 1/4 inch Ổ 14mm 6 Pt | AA2DJE 10E360 J6914M14mm€10.93
Ổ cắm tác động PROTO J6915M 1/4 Inch Drive 15mm 6 Pt | AA2DJF 10E361 J6915M15mm€11.01
Ổ cắm tác động PROTO J6909M 1/4 inch Ổ 9mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm€10.36
Ổ cắm tác động PROTO J6911M 1/4 inch Ổ 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11€10.53
Ổ cắm tác động PROTO J6912M 1/4 inch Truyền động 12mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14 J6912M12mm€10.36
Ổ cắm tác động PROTO J6906M 1/4 inch Drive 6mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm€10.04
Ổ cắm tác động PROTO J69055M 1/4 Inch Drive 5.5mm 6 Pt | AA9UUT 1FP52 J69055M5.5mm€10.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J6905M Ổ đĩa 1/4 inch 5mm 6 Pt
€10.93 /đơn vị