Proto J6904tx | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/4 inch E4 Oxit đen | 1fp53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J6904TX 1/4 inch Drive E4 Black Oxide | AA9UUU 1FP53

PROTO Ổ cắm tác động J6904TX Ổ đĩa 1/4 inch E4 Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AA9UUU phần: J6904TXTham chiếu chéo: 1FP53
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
€10.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim
Loại đầu raTorx
Chiều dài tổng thể1"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyE4
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679321673

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J6907TX 1/4 inch Drive E7 Black Oxide | AA9UUM 1FP35 J6907TXE7€10.89
Ổ cắm tác động PROTO J6905TX 1/4 inch Drive E5 Black Oxide | AA9UUQ 1FP46 J6905TXE5€10.13
Ổ cắm tác động PROTO J6906TX 1/4 inch Drive E6 Oxit đen | AD2LDX 3R885 J6906TXE6€10.07
Ổ cắm tác động PROTO J6908TX 1/4 inch Drive E8 Black Oxide | AD2LDY 3R886 J6908TXE8€10.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J6904TX Ổ đĩa 1/4 inch E4 Oxit đen
€10.17 /đơn vị