Proto J66170p | Khớp nối đa năng Impact 1/4 Inch 1-13/32 In | 4 giờ 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J66170P Tác động Chung 1/4 inch 1-13/32 In | AD9RDT 4UHR1

PROTO J66170P Mối nối vạn năng tác động 1/4 inch 1-13/32 In

Trong kho
Khoản mục: AD9RDT phần: J66170PTham chiếu chéo: 4UHR1
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
€45.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTác động chung
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Kết thúcOxit đen
Chiều dài tổng thể1 13 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1"
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679006693

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Khớp nối đa năng PROTO J10670A Drive Impact, hai lỗ | AA8UNQ 1ACR9 J10670A1"5.375 "-€211.12
PROTO J07570A Impact Universal Joint 3/4 Inch 4-3 / 32 In | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€105.87
PROTO J74470P Tác động Chung 1/2 Inch 2-15 / 16 In | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€51.67
PROTO J77270P Impact Universal Joint 3/8 inch Ổ 2 In | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€47.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J66170P Mối nối vạn năng tác động 1/4 inch 1-13/32 In
€45.31 /đơn vị