Proto J6512mh | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/4 inch 12mm 6 Pt | 1fp85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J6512MH 1/4 inch Truyền động 12mm 6 Pt | AA9UVB 1FP85

PROTO Ổ cắm tác động J6512MH Ổ cắm 1/4 inch 12mm 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA9UVB phần: J6512MHTham chiếu chéo: 1FP85
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
€14.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raSpline lục giác
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy12 "
Độ sâu ổ cắmSâu
UPC662679321529

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J6505MH 1/4 inch Drive 5mm 6 Pt | AA2DJG 10E362 J6505MH5mmSâu€12.97
Ổ cắm tác động PROTO J6514MH 1/4 Inch Drive 14mm 6 Pt | AA2DJH 10E363 J6514MH14mmSâu€14.50
Ổ cắm tác động PROTO J6515MH 1/4 inch Drive 15mm 6 Pt | AA2DJJ 10E364 J6515MH15mmSâu€14.03
Ổ cắm tác động PROTO J6513MH 1/4 Inch Drive 13mm 6 Pt | AA9UVA 1FP82 J6513MH13mmSâu€14.39
Ổ cắm tác động PROTO J6511MH 1/4 inch Ổ 11mm 6 Pt | AA9UVD 1FP95 J6511MH11Tiêu chuẩn€13.97
Ổ cắm tác động PROTO J6509MH 1/4 Inch Drive 9mm 6 Pt | AA9UVH 1FR10 J6509MH9mmTiêu chuẩn€13.89
Ổ cắm tác động PROTO J6507MH 1/4 Inch Drive 7mm 6 Pt | AA9UVM 1FR21 J6507MH7mmTiêu chuẩn€14.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J6512MH Ổ cắm 1/4 inch 12mm 6 Pt
€14.31 /đơn vị