Proto J6064cxcert | Cờ lê mô-men xoắn 3/8 Drive 40-200 In.-lb. | 4ya64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J6064CXCERT Cờ lê lực 3/8 Ổ đĩa 40-200 In.-lb. | AE2LJE 4YA64

PROTO J6064CXCERT Cờ lê lực 3/8 Ổ 40-200 In.-lb.

Trong kho
Khoản mục: AE2LJE phần: J6064CXCERTTham chiếu chéo: 4YA64
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
€382.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 3% CW, +/- 6% CCW
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại đầubánh cóc
Vật chấtThép
Loại đo lườngInch-Pound
Chiều dài tổng thể11.875 "
Tăng quy mô chính1 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính40 đến 200 in.- lb.
RotationCW / CCW
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679080976
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)49.28
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTăng quy mô chínhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm vi quy mô chínhCác chỉ báo Trực quan / Nghe thấyKích thước ổ đĩaLoại đầuVật chấtGiá cả
Cờ lê lực PROTO J6025, Thép, Truyền động 1 inch, Chiều dài 107-1/2 Inch | AA8YDP 1ARN7 J602510 ft.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy môKhông400 đến 2000 ft.-lb.Nhấp chuột có thể nghe được1"đã sửaThép€5,129.96
Cờ lê lực PROTO J6023, Thép, Kích thước ổ đĩa 1 inch, Chỉ báo nhấp chuột có thể nghe được | AB3AEL 1Q877 J60235 ft.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy môKhông200 đến 1000 ft.-lb.Nhấp chuột có thể nghe được1"đã sửaThép€3,067.34
PROTO J6062CXCERT Cờ lê mô men xoắn 1/4 Truyền động 40-200 In.-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 in.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW40 đến 200 in.- lb.Nhấp chuột có thể nghe được1 / 4 "bánh cócThép€382.04
PROTO J6066CXCERT Cờ lê mô-men xoắn 3/8 Ổ 200-1000 In.-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 in.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW200 đến 1000 in.- lb.Nhấp chuột có thể nghe được3 / 8 "bánh cócThép€395.02
PROTO J6072CXCERT Cờ lê lực 1/2 Ổ 600-3000 In.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 in.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW600 đến 3000 in.- lb.1 / 2 "bánh cócThép€466.46
PROTO J6006CXCERT Cờ lê lực 3/8 Ổ đĩa 16-80 Feet-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 ft.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW16 đến 80 ft.-lb.Nhấp chuột3 / 8 "bánh cócChrome Vanadi€395.23
PROTO J6008CXCERT Cờ lê lực 1/2 Ổ 16-80 Feet-lb. | AE2LJJ 4YA68 J6008CXCERT0.5 ft.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW16 đến 80 ft.-lb.Nhấp chuột có thể nghe được1 / 2 "bánh cócThép€425.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6064CXCERT Cờ lê lực 3/8 Ổ 40-200 In.-lb.
€382.92 /đơn vị