Proto J60510 | Mũi chèn Torx T15 1/4 inch Hex | 1q724 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J60510 Torx Chèn Bit T15 1/4 inch Hex | AB3ACF 1Q724

PROTO J60510 Torx Chèn Bit T15 1/4 inch Hex

Trong kho
Khoản mục: AB3ACF Kiểu: J60510Tham chiếu chéo: 1Q724
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
€3.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit chèn Torx
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kết thúcOxit đen
Kích thước hex1 / 4 "
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểmT15
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J60510 Torx Chèn Bit T15 1/4 inch Hex
€3.64 /đơn vị