Proto J60502 | Chèn Bit Torx T7 1/4 Inch | 19za95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J60502 Chèn Bit Torx T7 1/4 Inch | AF6NNJ 19ZA95

PROTO J60502 Chèn bit Torx T7 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6NNJ Kiểu: J60502Tham chiếu chéo: 19ZA95
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
€5.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Body Dia.1 / 4 "
Kết thúcmàu xám
Kích thước hex1 / 4 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểmT7
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuTorx
UPC662679561437

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.14
Chiều dài tàu (cm)0.76
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS8207907585

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcVật chấtKích thước điểmGiá cả
PROTO J61004 Chèn Bit Square Recess # 2 | AA9UWB 1FT74 J61004Oxit đenTuốc nơ vít BitThép S2-€1.19
PROTO J61002 Chèn Bit Square Recess # 1 | AA9UWC 1FT75 J61002Oxit đenTuốc nơ vít BitThép S2-€1.30
PROTO J60532 Chèn Bit Torx T15 1/4 inch | AF6NNG 19ZA93 J60532màu xámChèn bitThépT15€7.97
PROTO J60500 Chèn Bit Torx T6 1/4 inch | AF6NNH 19ZA94 J60500màu xámChèn bitThépT6€8.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J60502 Chèn bit Torx T7 1/4 inch
€5.39 /đơn vị