Proto J5736 | Ổ Cắm 1 Inch Ổ 1-1/8 Inch 12 Điểm Chuẩn | 1ar31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5736 Ổ cắm 1 inch Tiêu chuẩn 1-1 / 8 inch 12 điểm | AA8XZF 1AR31

PROTO Ổ cắm J5736 Ổ cắm 1 inch Tiêu chuẩn 1-1/8 inch 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA8XZF Kiểu: J5736Tham chiếu chéo: 1AR31

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€51.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcSatin
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.437 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.125 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J5774 Ổ cắm 1 inch Ổ đĩa 2-5 / 16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm | AA8LRC 19C394 J5774Satin Chrome3 17 / 64 "2-5 / 16 "€149.63
PROTO J5778 Ổ cắm 1 inch Ổ cắm 2-7 / 16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm | AA8LRD 19C395 J5778Satin Chrome3 13 / 32 "2.437 "€176.47
PROTO J5734 Ổ cắm 1 inch Tiêu chuẩn 1-1 / 16 inch 12 điểm | AA8XZE 1AR30 J5734Satin2.437 "1-1 / 16 "€54.35
PROTO J5738 Ổ cắm 1 inch Ổ đĩa 1-3 / 16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm | AA8XZG 1AR32 J5738Satin2.437 "1.187 "€52.07
PROTO J5740 Ổ cắm 1 inch Ổ cắm 1-1/4 inch 12 điểm chuẩn | AA8XZH 1AR33 J5740Satin2.5 "1.25 "€55.78
PROTO J5742 Ổ cắm 1 inch 1-5/16 Inch 12 điểm chuẩn | AA8XZJ 1AR34 J5742Satin2 21 / 32 "1 5 / 16 "€57.41
PROTO J5744 Ổ cắm 1 inch Tiêu chuẩn 1-3 / 8 inch 12 điểm | AA8XZK 1AR35 J5744Satin2 21 / 32 "1.375 "€59.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm J5736 Ổ cắm 1 inch Tiêu chuẩn 1-1/8 inch 12 điểm
€51.03 /đơn vị