Proto J5694r | Hộp Đựng Ổ Cắm 20-1/4 X 6-1/2 X 3-3/8 | 40jd20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp lưu trữ ổ cắm PROTO J5694R 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20

PROTO Hộp lưu trữ ổ cắm J5694R 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8

Trong kho
Khoản mục: AH9LJH phần: J5694RTham chiếu chéo: 40JD20
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
€206.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lưu trữ ổ cắm
Chất liệu hộpThép
Màuđỏ
Họ màuđỏ
Ngăn kéoKhông áp dụng
Kết thúcSơn tĩnh điện
Thiết kế xử lýMặt gấp
Độ sâu bên trong6.25 "
Chiều cao bên trong3.125 "
Chiều rộng bên trong20 "
Hệ thống khóamóc khóa
Số lượng ngăn kéo0
Số tay cầm2
Số lượng các mảnh1
Số khay0
Độ sâu bên ngoài6"
Chiều cao bên ngoài3"
Chiều rộng bên ngoài20 "
Độ sâu tổng thể6.5 "
Chiều cao tổng thể3.375 "
Chiều rộng tổng thể20.25 "
Khả năng lưu trữ378 cu. trong.
UPC662679143947
Cân nặng có khả năng40 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.73
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)58.42
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Proto J5694R là hộp dụng cụ hạng nặng thích hợp để cất giữ, mang theo và sắp xếp các dụng cụ cầm tay nhỏ. Nó có kích thước tổng thể là 20.2 x 6.5 x 3.3 cu. inch và dung tích chứa đồ tối đa là 378 inch khối.
  • Hộp công cụ cầm tay Proto này có cấu tạo bằng thép với lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện, hệ thống khóa then cài ổ khóa và 2 tay cầm bên.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiThiết kế xử lýĐộ sâu bên trongĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKhả năng lưu trữCân nặng có khả năngGiá cả
Hộp dụng cụ cầm tay PROTO J9977R 19-1 / 2 Rộng x 8 Sâu x 7 Cao | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Gấp đầu7.75 "8"7"19.5 "602 cu. trong.10 lb€167.58
Hộp dụng cụ cầm tay PROTO J9975R 20 Rộng x 8-1 / 2 Sâu x 9-1 / 2 Cao | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Gấp đầu8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. trong.40 lb€105.58
Hộp dụng cụ cầm tay PROTO J9969R, màu đỏ, chiều cao tổng thể 9-1/2 inch, 3 tay cầm | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Gấp bên, gấp đầu8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. trong.75 lb€311.27
Hộp dụng cụ cầm tay PROTO J9971R, sơn tĩnh điện, cao 7 inch | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Gấp đầu6.75 "7"7"19 "931 cu. trong.10 lb€101.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Hộp lưu trữ ổ cắm J5694R 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8
€206.01 /đơn vị