Proto J5536hl | Ổ cắm 3/4 inch Ổ đĩa sâu 1-1/8 inch 6 điểm | 1ap92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5536HL Ổ cắm 3/4 inch Ổ cắm 1-1 / 8 inch Sâu 6 điểm | AA8XQM 1AP92

PROTO J5536HL Ổ cắm 3/4 inch Ổ 1-1/8 inch sâu 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA8XQM phần: J5536HLTham chiếu chéo: 1AP92
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
€50.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcSatin
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.125 "
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679200251

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm PROTO J5530SPL Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 15/16 inch 12 điểm | AA8LVD 19C465 J5530SPLcơ rôm12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Tiêu chuẩn€151.21
Ổ cắm PROTO J5528HL 3/4 inch Ổ 7/8 inch 6 điểm sâu | AA8XQH 1AP88 J5528HLSatin6Hex3.5 "7 / 8 "Sâu€47.95
Ổ cắm PROTO J5530HL Ổ cắm 3/4 inch 15/16 inch Sâu 6 điểm | AA8XQJ 1AP89 J5530HLSatin6Hex3.5 "15 / 16 "Sâu€48.55
Ổ cắm PROTO J5532HL Ổ cắm 3/4 inch 1 inch sâu 6 điểm | AA8XQK 1AP90 J5532HLSatin6Hex3.5 "1"Sâu€46.21
Ổ cắm PROTO J5540HL 3/4 inch Ổ cắm 1-1 / 4 inch 6 điểm sâu | AA8XQN 1AP93 J5540HLSatin6Hex3.5 "1.25 "Sâu€50.20
PROTO J5542HL Ổ cắm 3/4 inch Ổ đĩa 1-5 / 16 inch Sâu 6 điểm | AA8XQP 1AP94 J5542HLSatin6Hex3.5 "1 5 / 16 "Sâu€53.71
PROTO J5544HL Ổ cắm 3/4 Inch Ổ 1-3 / 8 Inch Sâu 6 Điểm | AA8XQQ 1AP95 J5544HLSatin6Hex3.5 "1.375 "Sâu€62.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5536HL Ổ cắm 3/4 inch Ổ 1-1/8 inch sâu 6 điểm
€50.32 /đơn vị