Proto J5526m | Ổ cắm 3/4 inch 26mm 12 điểm chuẩn | 6rct6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5526M Ổ Cắm 3/4 Inch Ổ 26mm Tiêu Chuẩn 12 Điểm | AF2CJP 6RCT6

PROTO J5526M Ổ cắm 3/4 inch Ổ 26 mm Tiêu chuẩn 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF2CJP phần: J5526MTham chiếu chéo: 6RCT6
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
€36.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcSatin Chrome
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy26mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J5528M Ổ Cắm 3/4 Inch Ổ 28mm Tiêu Chuẩn 12 Điểm | AA8XPR 1AP73 J5528MSatin2 7 / 32 "28mm€36.58
PROTO J5529M Ổ Cắm 3/4 Inch Ổ 29mm 12 Điểm Tiêu Chuẩn | AA8XPT 1AP74 J5529MSatin2 7 / 32 "29mm€37.33
Ổ cắm PROTO J5535M Ổ cắm 3/4 inch 35mm Tiêu chuẩn 12 điểm | AA8XPW 1AP77 J5535MSatin2 9 / 32 "35mm€46.75
PROTO J5538M Ổ Cắm 3/4 Inch Ổ 38mm Tiêu Chuẩn 12 Điểm | AA8XPY 1AP79 J5538MSatin2 13 / 32 "38mm€51.36
PROTO J5542M Ổ Cắm 3/4 Inch Ổ 42mm Tiêu Chuẩn 12 Điểm | AA8XQA 1AP81 J5542MSatin2 23 / 32 "42mm€63.89
PROTO J5554M Ổ Cắm 3/4 Inch Ổ 54mm Tiêu Chuẩn 12 Điểm | AA8XQD 1AP84 J5554MSatin3 9 / 32 "54mm€101.36
Ổ cắm PROTO J5558M Ổ cắm 3/4 inch 58mm Tiêu chuẩn 12 điểm | AA8XQF 1AP86 J5558MSatin3 13 / 32 "58mm€140.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5526M Ổ cắm 3/4 inch Ổ 26 mm Tiêu chuẩn 12 điểm
€36.15 /đơn vị