Proto J5476a | Ổ cắm Flex Ổ đĩa 1/2 inch Tiêu chuẩn 9/16 inch 12 điểm | 4tdh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5476A Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 9/16 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AD9KDW 4TDH1

PROTO J5476A Ổ cắm Flex Ổ cắm 1/2 inch 9/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm

Trong kho
Mặt hàng: AD9KDW phần: J5476ATham chiếu chéo: 4TDH1
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
€56.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổphổ cập
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 21 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679996451

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J5475A Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 1/2 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AD9KDV 4TDG9 J5475A2 15 / 32 "1 / 2 "€55.82
PROTO J5477A Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 5/8 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AD9KDX 4TDH2 J5477A2 21 / 32 "5 / 8 "€63.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5476A Ổ cắm Flex Ổ cắm 1/2 inch 9/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm
€56.77 /đơn vị