Proto J5468bl | Bản Lề Tay Cầm 1/2 Drive 18 5/8 Inch Đen | 1h36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bản lề xử lý PROTO J5468BL 1/2 Ổ 18 5/8 inch Đen | AA8WRF 1AM36

PROTO Bản lề tay cầm J5468BL 1/2 Drive 18 5/8 Inch Đen

Trong kho
Khoản mục: AA8WRF phần: J5468BLTham chiếu chéo: 1AM36
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
€80.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcOxit đen
Loại xử lýtay cầm có khía
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể18.625 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679300425

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcChiều dài tổng thểGiá cả
Bản lề tay cầm PROTO J5265BL 3/8 Ổ 8-1 / 2 inch Đen | AA8VGM 1AH70 J5265BL3 / 8 "Oxit đen8.5 "€42.68
Bản lề tay cầm PROTO J5668BL 3/4 Ổ 20 inch Đen | AA8XMZ 1AP31 J5668BL3 / 4 "Oxit đen20 "€106.86
Tay cầm bản lề PROTO J5266 3/8 Inch Dr | AA9UXA 1FX33 J52663 / 8 "Tiếng Ba Lan đầy đủ12 "€54.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bản lề tay cầm J5468BL 1/2 Drive 18 5/8 Inch Đen
€80.55 /đơn vị