Proto J5449xl-tt | Tay cầm có dây buộc 1/2 inch Ổ đĩa dài 10.5 inch | 24aj67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5449XL-TT Tay kéo có kết cấu 1/2 inch Ổ đĩa 10.5 inch Chiều dài | AB7UFY 24AJ67

PROTO J5449XL-TT Tay cầm có dây buộc Ổ đĩa 1/2 inch Chiều dài 10.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7UFY phần: J5449XL-TTTham chiếu chéo: 24AJ67

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€214.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh kẹp tay tết
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcNiken Chrome / Oxit đen
Chuyển động đầuđã sửa
Kiểu đầu
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing8 Degrees
Số răng45
Chiều dài tổng thể10.5 "
Bộ dụng cụ sửa chữaJ5449XLRK
ReversingReversing
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểGiá cả
PROTO J5249XL-TT Bánh răng kẹp 3 / 8in Chiều dài 8-1 / 2 inch | AB7UFZ 24AJ69 J5249XL-TT3 / 8 "8.5 "€173.62
PROTO J5450XL-TT Tay kéo có dây buộc 1/2 inch Truyền động 15 inch Chiều dài | AF8AHH 24AJ68 J5450XL-TT1 / 2 "15 "€222.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5449XL-TT Tay cầm có dây buộc Ổ đĩa 1/2 inch Chiều dài 10.5 inch
€214.08 /đơn vị