Proto J5444a | Ổ cắm liên kết kéo 1/2 Ổ đĩa 3/4 inch có rãnh | 1h56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5444A Ổ cắm liên kết kéo 1/2 Ổ 3/4 inch có rãnh | AA8WRT 1AM56

PROTO J5444A Ổ cắm liên kết kéo 1/2 Ổ 3/4 inch có rãnh

Trong kho
Khoản mục: AA8WRT phần: J5444ATham chiếu chéo: 1AM56
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
€21.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo liên kết Socket
Kiểu bitrãnh
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Số điểm1
Chiều dài tổng thể1.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 4 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo3 / 4 "
Loại mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ổ cắm liên kết kéo Proto J5444A có thiết kế kiểu tuốc nơ vít giúp nới lỏng hoặc siết chặt các bu lông hoặc đinh tán có rãnh kích thước lớn.
  • Ổ cắm liên kết kéo Proto ngăn chặn bóng này được làm từ thép hợp kim đã qua xử lý nhiệt và có ổ hình vuông 1/2 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
PROTO J5446A Ổ cắm liên kết kéo 1/2 Ổ 15/16 inch có rãnh | AA8WRU 1AM57 J5446A15 / 16 "15 / 16 "€23.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5444A Ổ cắm liên kết kéo 1/2 Ổ 3/4 inch có rãnh
€21.35 /đơn vị