Proto J5441-6xl | Bộ bit ổ cắm cực dài Ổ đĩa 1/2 inch 6 Pc | 3r747 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bit ổ cắm cực dài PROTO J5441-6XL 1/2 inch Ổ 6 Pc | AD2LCT 3R747

PROTO J5441-6XL Bộ bit ổ cắm cực dài 1/2 inch Ổ 6 Pc

Trong kho
Khoản mục: AD2LCT phần: J5441-6XLTham chiếu chéo: 3R747
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
€183.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit ổ cắm cực dài
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số lượng các mảnh6
SAE hoặc MetricSAE
Bao gồm ổ cắm1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Loại mẹoHex
UPC662679240547

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcVật chấtSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm ổ cắmGiá cả
Bộ bit ổ cắm siêu dài PROTO J4990-7XL, SAE, Kích thước ổ 3/8 inch - 7 Pc | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Đánh bóng đầy đủThép hợp kim rèn7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€144.26
Bộ bit ổ cắm cực dài PROTO J4990-SMXL 3/8 inch Ổ 6 Pc | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Chrome được đánh bóng đầy đủThép hợp kim6metric4, 5, 6, 7, 8, 10 mm€154.85
Bộ bit ổ cắm cực dài PROTO J4900BD 3/8 inch Ổ 7 Pc | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Chrome được đánh bóng đầy đủThép hợp kim7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€140.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5441-6XL Bộ bit ổ cắm cực dài 1/2 inch Ổ 6 Pc
€183.92 /đơn vị