Proto J5441-14mxl | Mũi khoan cực dài 1/2 Dr 14mm Hex | 1ap23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5441-14MXL Ổ cắm cực dài Bit 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP23

PROTO J5441-14MXL Bit ổ cắm cực dài 1/2 Dr 14mm Hex

Trong kho
Khoản mục: AA8XMQ phần: J5441-14MXLTham chiếu chéo: 1AP23
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
€38.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit ổ cắm cực dài
Độ dài bit5.375 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcChrome được đánh bóng đầy đủ
Độ dài chèn5-3 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể7.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy14mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo14mm
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
PROTO J54411 / 4XL Ổ cắm cực dài Bit 1/2 Ổ 1/4 inch Hex | AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "€28.90
PROTO J54415 / 16XL Ổ cắm cực dài Bit 1/2 Ổ 5/16 Inch Hex | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€31.00
PROTO J54413 / 8XL Ổ cắm cực dài Bit 1/2 Ổ 3/8 inch Hex | AA8XMD 1AP12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€28.38
PROTO J54411 / 2XL Ổ cắm cực dài Bit 1/2 Ổ 1/2 inch Hex | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€33.40
PROTO J54419 / 16XL Ổ cắm cực dài Bit 1/2 Ổ 9/16 Inch Hex | AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€36.33
PROTO J54415 / 8XL Ổ cắm cực dài Bit 1/2 Ổ 5/8 inch Hex | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€36.28
PROTO J5441-12MXL Ổ cắm cực dài Bit 1/2 Dr 12mm Hex | AA8XMP 1AP22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "metric12 "12mm€35.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5441-14MXL Bit ổ cắm cực dài 1/2 Dr 14mm Hex
€38.38 /đơn vị