Proto J5415m-tt | Ổ cắm sẵn sàng Tether Ổ đĩa 1/2 inch 15mm 12 điểm | 24h81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5415M-TT 1/2 inch Drive 15mm 12 điểm | AF8ADT 24AH81

PROTO J5415M-TT Tether Ready Ổ cắm 1/2 inch Ổ 15 mm 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF8ADT phần: J5415M-TTTham chiếu chéo: 24AH81
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
€38.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm sẵn sàng Tether
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy15mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểTether đã sẵn sàng
UPC662679116736

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5410M-TT 1/2 inch Drive 10mm 12 điểm | AF8ADM 24AH76 J5410M-TT12Hex1 31 / 64 "10€38.10
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5411M-TT 1/2 inch Drive 11mm 12 Point | AF8ADN 24AH77 J5411M-TT12Hex1 31 / 64 "11€38.68
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5412M-TT 1/2 inch Drive 12mm 12 Point | AF8ADP 24AH78 J5412M-TT12Hex1 31 / 64 "12 "€38.68
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5413M-TT 1/2 inch Drive 13mm 12 Point | AF8ADQ 24AH79 J5413M-TT12Hex1 31 / 64 "13€38.26
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5414M-TT 1/2 inch Drive 14mm 12 Point | AF8ADR 24AH80 J5414M-TT12Hex1.5 "14mm€38.40
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5416M-TT 1/2 inch Drive 16mm 12 điểm | AF8ADU 24AH82 J5416M-TT12Hex1.5 "16mm€24.83
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5417M-TT 1/2 inch Drive 17mm 12 điểm | AF8ADV 24AH83 J5417M-TT12Hex1.5 "17mm€37.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5415M-TT Tether Ready Ổ cắm 1/2 inch Ổ 15 mm 12 điểm
€38.68 /đơn vị