PROTO Bộ ổ cắm J54116AS, Phạm vi ổ cắm 3/8 inch đến 1 1/16 inch, Tay, Ổ đĩa 1/2 inch, Sae
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ổ cắm |
Kích cỡ thùng | 16 "x 11" x 2 1/2 " |
Loại Container | Hộp khuôn thổi |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 2 " |
Loại ổ | Tay |
Kết thúc | cơ rôm |
Cách nhiệt | Không |
Loại đo lường | SAE |
Số lượng các mảnh | 16 |
Phạm vi kích thước | 3/8 "đến 1 1/16" |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.85 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.