PROTO Ổ cắm J5330M, Ổ đĩa 1/2 inch, Ổ cắm 30Mm, 12 điểm, Thép hợp kim, Lớp mạ crôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 2 " |
Loại ổ | Tay |
Kết thúc | cơ rôm |
Vật chất | Thép hợp kim |
Loại đo lường | metric |
Số điểm | 12 |
Chiều dài tổng thể | 3 1 / 4 " |
Kích thước máy | 30mm |
Độ sâu ổ cắm | Sâu |
Loại ổ cắm | 12-Point |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Kích thước ổ đĩa | Loại ổ | Độ sâu ổ cắm | Loại ổ cắm | Kết thúc | Mục | Loại đo lường | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5429 | 29 / 32 " | 1 / 2 " | Square | Tiêu chuẩn | - | cơ rôm | Ổ cắm | - | €16.50 | ||
J4707T | 7 / 32 " | 1 / 4 " | Tay | Tiêu chuẩn | 12-Point | cơ rôm | Ổ cắm | SAE | €9.19 | RFQ
| |
J4709 | 9 / 32 " | 1 / 4 " | Tay | Tiêu chuẩn | 6-Point | cơ rôm | Ổ cắm | SAE | €7.97 | RFQ
| |
J4714M | 14mm | 1 / 4 " | Tay | Tiêu chuẩn | 6-Point | cơ rôm | Ổ cắm | metric | €9.56 | RFQ
| |
J5010 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | Tay | Sâu | 12-Point | cơ rôm | Ổ cắm | SAE | €13.83 | RFQ
| |
J5211H | 11 / 32 " | 3 / 8 " | Tay | Tiêu chuẩn | 6-Point | cơ rôm | Ổ cắm | SAE | €9.41 | RFQ
| |
J5214MN | 14mm | 3 / 8 " | Tay | Tiêu chuẩn | 12-Point | cơ rôm | Ổ cắm | metric | €14.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.