Proto J5329m | Ổ cắm 1/2 inch sâu 29mm 12 điểm | 5f451 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm PROTO J5329M Ổ cắm 1/2 inch Sâu 29mm 12 điểm | AE3REV 5F451

PROTO Ổ cắm J5329M Ổ cắm 1/2 inch Sâu 29mm 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AE3REV phần: J5329MTham chiếu chéo: 5F451
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
€30.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy29mm
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679182380

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm PROTO J5434M Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 34mm 12 điểm | AA8LTL 19C426 J5434Mcơ rôm121 27 / 32 "34mmTiêu chuẩn€32.56
PROTO J5409M Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 9mm 12 Điểm Tiêu Chuẩn | AC2HLV 2KGN6 J5409MĐánh bóng đầy đủ121.5 "9Tiêu chuẩn€12.63
PROTO J5409MH Socket 1/2 inch Drive 9mm 6 Point Standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHĐánh bóng đầy đủ61.5 "9Tiêu chuẩn€13.34
Ổ cắm PROTO J5411MH Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 11 điểm 6mm | AE3RFA 5F456 J5411MHĐánh bóng đầy đủ61.437 "11Tiêu chuẩn€11.29
PROTO J5408MH Socket 1/2 inch Drive 8mm 6 Point Standard | AF2CJC 6RCR4 J5408MHcơ rôm61 31 / 64 "8Tiêu chuẩn€12.35
PROTO J5438M Ổ cắm 1/2 inch 38mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AF2CJE 6RCR6 J5438Mcơ rôm122.25 "38mmTiêu chuẩn€41.30
Ổ cắm PROTO J5408M Ổ cắm 1/2 inch 8mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AF2CJF 6RCR7 J5408MĐánh bóng đầy đủ121 19 / 64 "8Tiêu chuẩn€12.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm J5329M Ổ cắm 1/2 inch Sâu 29mm 12 điểm
€30.65 /đơn vị