Proto J53001cf | Bộ Ổ Cắm Crowfoot 1/2 Inch Drive Sae 15 Pc | 2kgj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ổ cắm Crowfoot PROTO J53001CF 1/2 inch Truyền động Sae 15 Pc | AC2HKR 2KGJ1

PROTO Bộ ổ cắm chân quạ J53001CF Ổ đĩa 1/2 inch Sae 15 Pc

Trong kho
Khoản mục: AC2HKR phần: J53001CFTham chiếu chéo: 2KGJ1 / 2KGJ2
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
€1,358.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ổ cắm Crowfoot
Xây dựngThép
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcChrome hoàn toàn Ba Lan
Kiểu đầuKết thúc mở
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh15
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"
UPC662679991524
Bao gồm cờ lê1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricKích thước máyBao gồm cờ lêGiá cả
Bộ ổ cắm Crowfoot PROTO J47000MCF 1/4 Số liệu truyền động 7 Pc | AC2HKN 2KGH7 J47000MCF1 / 4 "7metric7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€250.16
Bộ ổ cắm Crowfoot PROTO J49003CF 3/8 inch Ổ cắm Sae 15 Pc | AC2HKQ 2KGH9 J49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€786.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ ổ cắm chân quạ J53001CF Ổ đĩa 1/2 inch Sae 15 Pc
€1,358.29 /đơn vị