Proto J5276ham | Flex Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 13mm 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 19c480 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5276HAM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 13mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LVV 19C480

PROTO Ổ cắm J5276HAM Flex Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 13mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA8LVV phần: J5276HAMTham chiếu chéo: 19C480

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€45.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm linh hoạt
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổphổ cập
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 49 / 64 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy13
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J5273AM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Drive 10mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA8LVK 19C471 J5273AM121.75 "10€54.26
PROTO J5273HAM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Drive 10mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LVL 19C472 J5273HAM61 49 / 64 "10€48.63
PROTO J5274AM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Drive 11mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA8LVM 19C473 J5274AM121.75 "11€44.28
PROTO J5274HAM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Drive 11mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LVN 19C474 J5274HAM61 49 / 64 "11€46.00
PROTO J5275AM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 12mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA8LVP 19C475 J5275AM121.75 "12 "€44.49
PROTO J5275HAM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 12mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LVQ 19C476 J5275HAM61 49 / 64 "12 "€47.08
PROTO J5276AM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 13mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA8LVU 19C479 J5276AM121.75 "13€45.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm J5276HAM Flex Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 13mm 6 điểm
€45.82 /đơn vị