Proto J5259w | Ổ cắm mở rộng lung lay 3/8 X 1-3/4 In | 1ah80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5259W Wobble Socket Extension 3/8 x 1-3 / 4 In | AA8VGX 1AH80

PROTO J5259W Ổ cắm lắc lư mở rộng 3/8 x 1-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8VGX phần: J5259WTham chiếu chéo: 1AH80
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
€12.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần mở rộng ổ cắm Wobble
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúccơ rôm
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể1.75 "
UPC662679162115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7318120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcChiều dài tổng thểGiá cả
Ổ cắm mở rộng PROTO J4760W 1/4 x 3 trong | AA8LQT 19C384 J4760W1 / 4 "Đánh bóng đầy đủ3"€17.25
PROTO J5261W Wobble Socket Mở rộng 3/8 x 8 In | AA8VHA 1AH83 J5261W3 / 8 "cơ rôm8"€27.29
PROTO J5263W Wobble Socket Extension 3/8 x 17-3 / 16 In | AA8VHC 1AH85 J5263W3 / 8 "cơ rôm17.187 "€35.96
Ổ cắm mở rộng PROTO J5461W 1/2 x 5 inch | AA8WRN 1AM45 J5461W1 / 2 "cơ rôm5"€19.69
PROTO J5464W Wobble Socket mở rộng 1/2 x 20 In | AA8WRQ 1AM47 J5464W1 / 2 "cơ rôm20 "€56.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5259W Ổ cắm lắc lư mở rộng 3/8 x 1-3/4 inch
€12.21 /đơn vị