Proto J5239c | Bộ Ổ Cắm Bit Ổ Đĩa 3/8 Inch 8 Pc | 5c626 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bit ổ cắm PROTO J5239C 3/8 Inch Ổ 8 Pc | AE3CBT 5C626

PROTO Ổ cắm bit J5239C Bộ ổ 3/8 inch 8 Pc

Trong kho
Khoản mục: AE3CBT phần: J5239CTham chiếu chéo: 5C626

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€139.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit ổ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số lượng các mảnh8
SAE hoặc MetricSAE
Bao gồm ổ cắmT15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Loại mẹoTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểKích thước ổ đĩaKết thúcLoại mẹoMụcVật chấtSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricGiá cả
Bộ bit ổ cắm PROTO J4900-7C 3/8 inch Ổ 7 Pc | AA8UUY 1AF33 J4900-7CCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 8 "Đánh bóng đầy đủHexBộ bit ổ cắmThép hợp kim rèn7SAE€128.07
Bộ bit ổ cắm PROTO J4770-11 1/4 Inch Ổ 11 Pc | AD2LCR 3R745 J4770-11Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 4 "Đánh bóng đầy đủHexBộ bit ổ cắmThép hợp kim rèn11SAE€176.62
Bộ bit ổ cắm PROTO J5441-7 1/2 inch Ổ đĩa 7 Pc | AD2LCU 3R748 J5441-7Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 2 "Đánh bóng đầy đủHexBộ bit ổ cắmThép hợp kim rèn7SAE€200.64
Bộ bit ổ cắm PROTO J5441-SM 1/2 inch Ổ 6 Pc | AD2LCV 3R749 J5441-SMCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 2 "Đánh bóng đầy đủHexBộ bit ổ cắmThép hợp kim rèn6metric€160.01
Bộ bit ổ cắm PROTO J4770-6 1/4 inch Ổ 6 Pc | AD2LDA 3R779 J4770-6Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 4 "Đánh bóng đầy đủHexBộ bit ổ cắmThép hợp kim rèn6metric€102.77
Bộ bit ổ cắm PROTO J4990-SMA 3/8 inch Ổ 7 Pc | AD8FDX 4JW06 J4990-SMACông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 8 "Chrome được đánh bóng đầy đủHexBộ bit ổ cắmThép hợp kim7metric€134.94
Bộ bit ổ cắm PROTO J5441-MA, Lớp hoàn thiện mạ crôm, Kích thước ổ 1/2 inch - 10 Pc | AD8FFF 4JW37 J5441-MACông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 2 "Đánh bóng đầy đủHexBộ bit ổ cắmThép hợp kim rèn10metric€292.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm bit J5239C Bộ ổ 3/8 inch 8 Pc
€139.70 /đơn vị