Proto J5232-tt | Ổ cắm sẵn sàng Tether Ổ đĩa 3/8 inch 1 inch 12 điểm | 24h60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5232-TT 3/8 inch Drive 1 inch 12 điểm | AF8ACV 24AH60

PROTO J5232-TT Tether Ready Ổ cắm 3/8 inch Ổ 1 inch 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF8ACV phần: J5232-TTTham chiếu chéo: 24AH60
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
€39.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm sẵn sàng Tether
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.375 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1"
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5210-TT 3/8dr 5/16 12 Điểm Chuẩn | AB7UFW 24AH49 J5210-TTcơ rômThép12Hex1 3 / 32 "5 / 16 "Tiêu chuẩn€34.13
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5208-TT 3/8 inch Drive 1/4 inch 12 Point | AF8ACH 24AH48 J5208-TTTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Tiêu chuẩn€34.94
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5212-TT 3/8 inch Ổ 3/8 inch 12 điểm | AF8ACJ 24AH50 J5212-TTTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim12Hex1 3 / 32 "3 / 8 "Tiêu chuẩn€36.21
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5214-TT 3/8 inch Drive 7/16 inch 12 Point | AF8ACK 24AH51 J5214-TTTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim12Hex1 3 / 32 "7 / 16 "Tiêu chuẩn€35.06
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5216-TT 3/8 inch Drive 1/2 inch 12 Point | AF8ACL 24AH52 J5216-TTTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim12Hex1.125 "1 / 2 "Tiêu chuẩn€34.43
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5218-TT 3/8 inch Drive 9/16 inch 12 điểm | AF8ACM 24AH53 J5218-TTTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim12Hex1.125 "9 / 16 "Tiêu chuẩn€36.20
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5220-TT 3/8 inch Drive 5/8 inch 12 Point | AF8ACN 24AH54 J5220-TTTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim12Hex1.125 "5 / 8 "Tiêu chuẩn€36.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5232-TT Tether Ready Ổ cắm 3/8 inch Ổ 1 inch 12 điểm
€39.47 /đơn vị