Proto J5226b | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 13/16 Inch 12 Điểm Tiêu Chuẩn | 1ak27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm PROTO J5226B Ổ cắm 3/8 inch 13/16 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA8VXM 1AK27

PROTO J5226B Ổ cắm 3/8 inch Ổ 13/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA8VXM phần: J5226BTham chiếu chéo: 1AK27
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
€11.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.437 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm PROTO J5232B Ổ cắm 3/8 inch 1 inch 12 điểm tiêu chuẩn | AA8LVG 19C468 J5232BOxit đen12Hex1 13 / 16 "1"Tiêu chuẩn€15.62
Ổ cắm PROTO J5208B Ổ cắm 3/8 inch 1/4 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA8LVJ 19C470 J5208BOxit đen12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Tiêu chuẩn€8.65
Ổ cắm PROTO J5026B Ổ cắm 3/8 inch 13/16 inch sâu 12 điểm | AA8LVR 19C477 J5026Bcơ rôm12Hex2.75 "13 / 16 "Sâu€19.43
Ổ cắm PROTO J5030B Ổ cắm 3/8 inch 15/16 inch Sâu 12 điểm | AA8LVY 19C483 J5030Bcơ rôm12Hex2.75 "15 / 16 "Sâu€24.43
Ổ cắm PROTO J5016DPL Ổ cắm 3/8 inch 1/2 inch sâu 12 điểm | AA8LWU 19C503 J5016DPLcơ rôm12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Sâu€103.07
Ổ cắm PROTO J5012DPL 3/8 inch Ổ 3/8 inch 12 điểm sâu | AA8LWV 19C504 J5012DPLcơ rôm12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Sâu€101.82
Ổ cắm PROTO J5020DPL Ổ cắm 3/8 inch 5/8 inch sâu 12 điểm | AA8LWW 19C505 J5020DPLcơ rôm12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Sâu€94.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5226B Ổ cắm 3/8 inch Ổ 13/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm
€11.90 /đơn vị