vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm PROTO J5225M Ổ cắm 3/8 inch 25mm Tiêu chuẩn 12 điểm | AF2CGR 6RCL1

PROTO J5225M Ổ cắm 3/8 inch Ổ 25 mm Tiêu chuẩn 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF2CGR phần: J5225MTham chiếu chéo: 6RCL1
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
€13.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 7 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy25mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm PROTO J52055MH Ổ cắm 3/8 inch 5.5mm Tiêu chuẩn 6 điểm | AF2CFC 6RCG4 J52055MH61 3 / 32 "5.5mmTiêu chuẩn€10.22
Ổ cắm PROTO J5206M Ổ cắm 3/8 inch 6mm 12 điểm tiêu chuẩn | AF2CGG 6RCK2 J5206M121 3 / 32 "6Tiêu chuẩn€10.71
Ổ cắm PROTO J5207M Ổ cắm 3/8 inch 7mm 12 điểm tiêu chuẩn | AF2CGH 6RCK3 J5207M121 3 / 32 "7mmTiêu chuẩn€10.46
Ổ cắm PROTO J5226M Ổ cắm 3/8 inch 26mm Tiêu chuẩn 12 điểm | AF2CGT 6RCL2 J5226M121 7 / 32 "26mmTiêu chuẩn€15.59
Ổ cắm PROTO J5006M 3/8 inch Ổ cắm sâu 6mm 12 điểm | AF2CGU 6RCL3 J5006M122.125 "6Sâu€14.06
Ổ cắm PROTO J5023M Ổ cắm 3/8 inch 23mm Độ sâu 12 điểm | AF2CHC 6RCN1 J5023M122.75 "23mmSâu€24.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5225M Ổ cắm 3/8 inch Ổ 25 mm Tiêu chuẩn 12 điểm
€13.76 /đơn vị