Bộ ổ cắm Proto J5100, Sae, 12 điểm - 9 Pc | 1q810 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ổ cắm PROTO J5100, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch, Lớp sơn bóng hoàn toàn - 9 Pc | AB3ADW 1Q810

PROTO Bộ ổ cắm J5100, Kích thước ổ 3/8 inch, Hoàn thiện hoàn toàn bằng sơn bóng - 9 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AB3ADW Kiểu: J5100Tham chiếu chéo: 1Q810
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
€274.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ổ cắm
Phụ kiệnNgười giữ thép
Bao gồm các kiểu điểm cắm sâuKhông áp dụng
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm linh hoạtKhông áp dụng
Số lượng các mảnh9
Số điểm12
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Bao gồm ổ cắm12 điểm Bộ điều hợp mô-men xoắn tiêu chuẩn: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "
Std. Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm12
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679230937

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng để hiệu chỉnh mô-men xoắn mượt mà
  • Được trang bị bộ điều hợp để đo 2 inch từ tâm ổ vuông đến tâm mở bộ điều hợp
  • Có cấu trúc thép hợp kim được xử lý nhiệt cho sức mạnh và độ bền cao
  • Độ dày của thành hộp cho phép đủ chỗ để tiếp cận các chốt cứng đầu
  • Đầu hộp 12 điểm cung cấp khả năng lập chỉ mục tốt để cải thiện khả năng truy cập và tốc độ và có thể vừa vặn với chốt 4, 6 & 12 điểm
  • Đáp ứng tiêu chuẩn AS954E S3.81

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtKích cỡ thùngLoại ContainerLoại đo lườngSố lượng các mảnhSố điểmSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Bộ ổ cắm PROTO J54104 1/2 inch Ổ cắm Chrome 11 Pc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€320.68
Bộ ổ cắm PROTO J47100 1/4 Inch Ổ 10 Pc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€145.90
Bộ ổ cắm PROTO J47102 1/4 Inch Ổ 10 Pc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€141.09
Bộ ổ cắm PROTO J52118 3/8 Inch Ổ 10 Pc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€117.35
Bộ ổ cắm PROTO J52102 3/8 inch Ổ 7 Pc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€325.76
Bộ ổ cắm PROTO J52100 3/8 inch Ổ 7 Pc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€343.98
Bộ ổ cắm PROTO J52200 3/8 Inch Ổ 7 Pc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€343.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ ổ cắm J5100, Kích thước ổ 3/8 inch, Hoàn thiện hoàn toàn bằng sơn bóng - 9 chiếc
€274.30 /đơn vị