Proto J49905/32st | Ổ cắm ngắn Bit 3/8 Ổ đĩa 5/32 inch Hex | 4jw12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J49905 / 32ST Ổ cắm ngắn Bit 3/8 Ổ 5/32 Inch Hex | AD8FED 4JW12

PROTO J49905/32ST Short Socket Bit 3/8 Ổ 5/32 Inch Hex

Trong kho
Khoản mục: AD8FED phần: J49905 / 32STTham chiếu chéo: 4JW12
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
€18.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit Socket ngắn
Độ dài bit3 / 4 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcChrome được đánh bóng đầy đủ
Độ dài chèn3 / 4 "
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể1 13 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 32 "
Độ sâu ổ cắmKhông sâu
Kích thước mẹo5 / 32 "
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
Ổ cắm ngắn PROTO J4990-10MST Bit 3/8 Ổ 10mm Hex | AD8FDQ 4JV95 J4990-10MST11 / 16 "1 25 / 32 "metric1010mm€20.32
Ổ cắm ngắn PROTO J4990-5MST Bit 3/8 Ổ 5mm Hex | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "metric5"5mm€19.22
PROTO J4990-8MST Ổ cắm ngắn Bit 3/8 Ổ 8mm Hex | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "metric88mm€18.51
PROTO J49901 / 8ST Ổ cắm ngắn Bit 3/8 Ổ 1/8 inch Hex | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€18.97
Ổ cắm ngắn PROTO J49903 / 16ST Bit 3/8 Ổ 3/16 inch Hex | AD8FEA 4JW09 J49903 / 16ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE3 / 16 "3 / 16 "€19.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J49905/32ST Short Socket Bit 3/8 Ổ 5/32 Inch Hex
€18.86 /đơn vị