Proto J4990-mst | Bộ bit ổ cắm ngắn Ổ đĩa 3/8 inch 7 Pc | 4jw05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bit ổ cắm ngắn PROTO J4990-MST 3/8 inch Ổ 7 Pc | AD8FDW 4JW05

PROTO Bộ ổ cắm ngắn J4990-MST Ổ cắm 3/8 inch 7 Pc

Trong kho
Khoản mục: AD8FDW phần: J4990-MSTTham chiếu chéo: 4JW05
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
€127.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit ổ cắm ngắn
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số lượng các mảnh7
SAE hoặc Metricmetric
Bao gồm ổ cắm4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Loại mẹoHex
UPC662679231019

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSAE hoặc MetricBao gồm ổ cắmGiá cả
Bộ bit ổ cắm ngắn PROTO J4990-7ST 3/8 inch Ổ đĩa 7 Pc | AD8FDT 4JW01 J4990-7STChrome được đánh bóng đầy đủThép hợp kimSAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€127.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ ổ cắm ngắn J4990-MST Ổ cắm 3/8 inch 7 Pc
€127.33 /đơn vị