Proto J4990-5mxl | Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ 5 mm Hex | 1al87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J4990-5MXL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ đĩa 5mm Hex | AA8WJE 1AL87

PROTO J4990-5MXL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ lục giác 5 mm

Trong kho
Khoản mục: AA8WJE phần: J4990-5MXLTham chiếu chéo: 1AL87
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
€25.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit ổ cắm cực dài
Độ dài bit5"
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcChrome được đánh bóng đầy đủ
Độ dài chèn5"
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể6 3 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy5"
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo5mm
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
PROTO J49901 / 8XL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Dr 1/8 Inch Hex | AA8WHP 1AL73 J49901 / 8XL6.125 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€20.49
PROTO J4990-4MXL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ 4mm Hex | AA8WJD 1AL86 J4990-4MXL6 3 / 32 "metric4mm4mm€26.22
PROTO J4990-6MXL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ 6mm Hex | AA8WJF 1AL88 J4990-6MXL6 3 / 32 "metric66mm€26.15
PROTO J4990-7MXL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ 7mm Hex | AA8WJG 1AL89 J4990-7MXL6 3 / 32 "metric7mm7mm€27.55
PROTO J4990-8MXL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ 8mm Hex | AA8WJH 1AL90 J4990-8MXL6 3 / 32 "metric88mm€28.11
PROTO J4990-10MXL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ 10mm Hex | AA8WJJ 1AL91 J4990-10MXL6 3 / 32 "metric1010mm€30.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J4990-5MXL Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Ổ lục giác 5 mm
€25.82 /đơn vị