Proto J4759l | Ổ cắm mở rộng 1/4 X 2 inch Chrome | 5hl98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J4759L Mở rộng ổ cắm 1/4 x 2 inch Chrome | AE4AWG 5HL98

PROTO Ổ cắm mở rộng J4759L Chrome 1/4 x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4AWG phần: J4759LTham chiếu chéo: 5HL98
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
€29.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng ổ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Kết thúccơ rôm
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Mở rộng ổ cắm PROTO J5460-03L 1/2 x 3 inch được đánh bóng đầy đủ | AA8LQN 19C379 J5460-03L1 / 2 "Đánh bóng đầy đủ-3"€42.79
Phần mở rộng ổ cắm PROTO J5261L 3/8 x 8 inch được đánh bóng đầy đủ | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Đánh bóng đầy đủ-8"€56.23
PROTO J4762L Mở rộng ổ cắm 1 / 4x10 inch được đánh bóng đầy đủ | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Đánh bóng đầy đủ-10 "€52.64
Mở rộng ổ cắm PROTO J4763L 1/4 x 14-1 / 8 In | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Đánh bóng đầy đủ-14.125 "€64.37
PROTO J5260-03L Mở rộng ổ cắm 3/8 x 3 inch Chrome | AD8BWQ 4HVA4 J5260-03L3 / 8 "cơ rôm-3"€38.36
Mở rộng ổ cắm PROTO J5461L 1/2 x 5 inch Chrome | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "cơ rôm-5"€53.01
PROTO J5259B Mở rộng ổ cắm 3/8 x 1-3 / 4 In | AE3REM 5F428 J5259B3 / 8 "Oxit đen-1.75 "€11.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm mở rộng J4759L Chrome 1/4 x 2 inch
€29.31 /đơn vị