Proto J4759bls | Bộ chuyển đổi ổ cắm 1/4 FX 1/4 In | 19c372 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ổ cắm PROTO J4759BLS 1/4 F x 1/4 In | AA8LQF 19C372

PROTO J4759BLS Bộ chuyển đổi ổ cắm 1/4 F x 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA8LQF phần: J4759BLSTham chiếu chéo: 19C372
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
€30.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi ổ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHình vuông Nữ
Kết thúcOxit đen
Khóa
Số lượng các mảnh1
Kích thước ổ đĩa đầu ra1 / 4 "
Loại ổ đĩa đầu raQuảng trường Nam
Chiều dài tổng thể1-11 / 16 "
UPC662679006037

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaLoại ổKết thúcKhóaKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ chuyển đổi ổ cắm PROTO J5460-02BLS 1/2 F x 1/2 In | AA8LQE 19C371 J5460-02BLS1 / 2 "Hình vuông NữOxit đen1 / 2 "3"€36.97
Bộ chuyển đổi ổ cắm PROTO J5260-02BLS 3/8 F x 3/8 Inch M | AA8LQW 19C388 J5260-02BLS3 / 8 "NữOxit đen3 / 8 "2.125 "€33.61
Bộ chuyển đổi ổ cắm PROTO J61402 1/4 He Xx 2 inch Chrome | AD6YFY 4CK49 J614021 / 4 "Hex namcơ rômKhông3 / 8 "2"€9.28
Bộ chuyển đổi ổ cắm PROTO J5653B 1/2 F x 3/4 inch M | AF7JGF 21GR80 J5653B1 / 2 "NữOxit đenKhông3 / 4 "1.5 "€19.92
Bộ chuyển đổi ổ cắm PROTO J5253B 3/8 F x 1/2 Inch M | AF7JGH 21GR82 J5253B3 / 8 "NữOxit đenKhông1 / 2 "1.5 "€13.62
Bộ chuyển đổi ổ cắm PROTO J5256B 1/4 F x 3/8 Inch M | AF7JGL 21GR85 J5256B1 / 4 "NữOxit đenKhông3 / 8 "1"€13.53
Bộ chuyển đổi ổ cắm PROTO J5853, Kích thước ổ đĩa đầu ra 1 inch, Hình vuông, Chiều dài 2 1/2 inch, Chrome, Khóa | CT8FGM 426H22 J5853------€43.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J4759BLS Bộ chuyển đổi ổ cắm 1/4 F x 1/4 In
€30.02 /đơn vị