Proto J4715ltm | Ổ cắm 1/4 inch sâu 15mm 12 điểm | 6rcg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm PROTO J4715LTM 1/4 inch Ổ 15mm sâu 12 điểm | AF2CFA 6RCG2

PROTO J4715LTM Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa sâu 15mm 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF2CFA phần: J4715LTMTham chiếu chéo: 6RCG2
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
€13.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 63 / 64 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy15mm
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm PROTO J4715LM 1/4 inch Ổ 15mm sâu 6 điểm | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmSâu€15.25
Ổ cắm PROTO J4704TM Ổ cắm 1/4 inch 4mm Tiêu chuẩn 12 điểm | AF2CDZ 6RCD8 J4704TM127 / 8 "4mmTiêu chuẩn€10.00
Ổ cắm PROTO J47045TM Ổ cắm 1/4 inch 4.5mm Tiêu chuẩn 12 điểm | AF2CEA 6RCD9 J47045TM127 / 8 "4.5mmTiêu chuẩn€9.94
Ổ cắm PROTO J4709TM Ổ cắm 1/4 inch 9mm 12 điểm tiêu chuẩn | AF2CEG 6RCE5 J4709TM127 / 8 "9Tiêu chuẩn€8.66
Ổ cắm PROTO J4711TM Ổ cắm 1/4 inch 11mm 12 điểm tiêu chuẩn | AF2CEJ 6RCE7 J4711TM127 / 8 "11Tiêu chuẩn€1.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J4715LTM Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa sâu 15mm 12 điểm
€13.55 /đơn vị