Proto J4714tb | Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 7/16 Inch 12 Điểm Tiêu Chuẩn | 21g54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J4714TB Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 7/16 Inch 12 Điểm Tiêu Chuẩn | AF7JFD 21GR54

PROTO Ổ cắm J4714TB Ổ cắm 1/4 inch 7/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF7JFD phần: J4714TBTham chiếu chéo: 21GR54
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
€11.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm PROTO J4706DPL 1/4 inch Ổ 3/16 inch sâu 12 điểm | AA8LTY 19C437 J4706DPLcơ rômThép hợp kim rèn12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "Sâu€79.68
PROTO J4712SPL Socket 1/4 inch Ổ 3/8 inch 12 Point Standard | AA8LTZ 19C438 J4712SPLcơ rômThép hợp kim rèn12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "Tiêu chuẩn€58.10
Ổ cắm PROTO J4714SPL Ổ cắm 1/4 inch 7/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm | AA8LUD 19C442 J4714SPLcơ rômThép hợp kim rèn12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "Tiêu chuẩn€57.37
Ổ cắm PROTO J4708DPL 1/4 inch Ổ 1/4 inch sâu 12 điểm | AA8LUM 19C450 J4708DPLcơ rômThép hợp kim rèn12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "Sâu€79.64
Ổ cắm PROTO J4712DPL 1/4 inch Ổ 3/8 inch 12 điểm sâu | AA8LUN 19C451 J4712DPLcơ rômThép hợp kim rèn12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "Sâu€84.01
Ổ cắm PROTO J4710DPL 1/4 inch Ổ 5/16 inch sâu 12 điểm | AA8LUP 19C452 J4710DPLcơ rômThép hợp kim rèn12# 10 Spline Hex5"5 / 16 "Sâu€81.91
Ổ cắm PROTO J4714DPL 1/4 inch Ổ 7/16 inch sâu 12 điểm | AA8LUQ 19C453 J4714DPLcơ rômThép hợp kim rèn12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "Sâu€79.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm J4714TB Ổ cắm 1/4 inch 7/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm
€11.13 /đơn vị