Proto J471/4x3/32 | Chốt truyền động 3/32in | 3r113 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J471 / 4X3 / 32 Punch Drive Pin 3 / 32in | AD2KPV 3R113

PROTO J471/4X3/32 Chân truyền động đục lỗ 3/32in

Trong kho
Khoản mục: AD2KPV phần: J471 / 4X3 / 32Tham chiếu chéo: 3R113
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
€11.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ Pin punch
Thiết kếMảnh ghép
Hex1 / 4 "
Chiều dài4.75 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kếHexMụcChiều dàiTether có thểKích thước mẹoGiá cả
Đục chân ổ đĩa PROTO J48014 1/4 x 5 3/4 In | AB3ACN 1Q738 J480141 mảnh7 / 16 "Ổ Pin punch5.75 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 4 "€15.62
Punch Pin ổ đĩa PROTO J48014L Dài 1/4 x 8 In | AB3ACP 1Q739 J48014L1 mảnh1 / 2 "Ổ Pin punch8"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 4 "€20.12
PROTO J48018 Chốt truyền động đục lỗ 1/8 trong | AB3ACQ 1Q740 J480181 mảnh5 / 16 "Ổ Pin punch4.75 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "€11.92
Punch Drive Pin PROTO J48038 3/8 In | AB3ACR 1Q741 J480381 mảnh5 / 8 "Ổ Pin punch6.5 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 8 "€20.21
PROTO J48116 Ổ Pin Punch 1/16 x 4 1/8 In | AB3ACT 1Q742 J481161 mảnh1 / 4 "Ổ Pin punch4.125 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 16 "€10.79
Đục chân ổ đĩa PROTO J48316 3/16 x 5 1/4 In | AB3ACU 1Q743 J483161 mảnh3 / 8 "Ổ Pin punch5.25 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 16 "€13.58
Punch Pin ổ đĩa PROTO J48332 3/32 x 4 1/2 In | AB3ACW 1Q745 J483321 mảnh1 / 4 "Ổ Pin punch4.5 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 32 "€10.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J471/4X3/32 Chân truyền động đục lỗ 3/32in
€11.54 /đơn vị