vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đột / đục PROTO J46S2 S2 3/32 Đến 1-3 / 16 26 Pc | AE8KEB 6DJZ7

PROTO J46S2 Bộ đột/đục S2 3/32 đến 1-3/16 26 Cái

Trong kho
Khoản mục: AE8KEB phần: J46S2Tham chiếu chéo: 6DJZ7 / 3R110
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
€405.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đục lỗ và đục lỗ
Chiều dài4 7/8 "đến 10"
Vật chấtThép công cụ cứng S2
Số lượng các mảnh26
Kích thước bao gồmS2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Start Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Cold Chisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.8
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8206000000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ đột / đục Proto J46S2 phù hợp với các thao tác bố trí gia công kim loại. Những công cụ này thích hợp để đánh dấu các đường tâm giao nhau, điểm bắt đầu khoan thí điểm và vị trí lỗ cho các công việc khoan và chế tạo.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ đột & đục của bộ sản phẩm có kết cấu thép S2 được xử lý nhiệt để duy trì độ bền đầu của đột / đục ngay cả sau khi sử dụng lâu dài.
  • Những dụng cụ này có một đầu nổi hình parabol để giảm sự hình thành nấm và sứt mẻ của cú đấm sau khi thổi.
  • Những chiếc đột & đục này có thiết kế bền, một mảnh với lớp hoàn thiện bằng oxit đen cho khả năng chống mài mòn cao trong môi trường ăn mòn.

Phụ kiện tương thích:

  • Búa thổi chết Proto: Những chiếc búa này được sử dụng để đánh cú đấm trên các phôi kim loại.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để mài các bộ phận kim loại bằng cách sử dụng máy đục Proto?

A. Máy đục dùng búa để đục các chi tiết bằng kim loại. Ngoài ra, việc sứt mẻ các bộ phận bằng kim loại cần dùng búa kim loại đập mạnh.

Q. Làm thế nào để đục lỗ trên phôi bằng cách sử dụng đột lỗ Proto?

A. Những cú đấm này đòi hỏi sự tham gia của hai tay. Người sử dụng cầm quả đấm bằng một tay và tay kia cầm búa. Một cú đánh nhẹ là đủ để đấm vào bề mặt.

Q. Làm thế nào để đục lỗ trên phôi bằng cách sử dụng đột lỗ Proto?

A. Cú đấm proto yêu cầu hoạt động bằng hai tay. Người sử dụng cầm quả đấm bằng một tay và tay kia cầm búa. Một cú đánh nhẹ là đủ để đấm vào bề mặt.

Q. Làm thế nào để mài các bộ phận kim loại bằng cách sử dụng máy đục Proto?

A. Một thiết bị đục & búa được sử dụng để bào các bộ phận kim loại. Dùng búa kim loại để đập mạnh các bộ phận bằng kim loại.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtSố lượng các mảnhKích thước bao gồmGiá cả
Bộ Đục Và Đục PROTO J2 Kèm Túi 12 Pc | AD2KNX 3R074 J2-Thép cứng12Đục trung tâm-3/8 ", Đục chân ổ-3/32, 1/8, 3/16", Đục bắt đầu-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Chisel-5/16", Kim cương Point Chisel-3/16 ", Cold Chisel-5/16, 7/16, 1/2"€134.28
Đục và đục PROTO J3 Với Túi 5 Pc | AD2KNY 3R077 J3-Thép cứng5Center Punch-3/8 ", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Start Punch-1/8 ", Cold Chisel-5/8"€55.27
Bộ Đục Và Đục PROTO J2S2, Thiết Kế 1 Mảnh, Thép Dụng Cụ Cứng S2 - 12 Pc | AE8KDT 6DJY8 J2S24 7/8 "đến 6"Thép S212S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Chisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point Chisel-3/16", S2 Cold Chisel-5/16, 7/16, 1/2 "€146.58
Đục và đục PROTO J3S2 3 / 8-5 / 8 Inch 5 Pc | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "đến 6 3/4"Thép S25S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/8 ", S2 Cold Chisel-5/8"€60.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J46S2 Bộ đột/đục S2 3/32 đến 1-3/16 26 Cái
€405.68 /đơn vị