Proto J46408-tt | Khóa lục giác Tether Ready T 1/8 Inch | 24ak74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J46408-TT Khóa Hex sẵn sàng Tether T 1/8 Inch | AF8AKN 24AK74

PROTO J46408-TT Khóa lục giác sẵn sàng Tether T 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8AKN phần: J46408-TTTham chiếu chéo: 24AK74
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
€35.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex Ready của Tether
Chiều dài cánh tay6"
Vật liệu lưỡiThép
Kết thúcOxit đen
Xử lý Màuđỏ
Xử lý Chiều dài3"
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýĐệm Grip
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngT
Tether có thểTether đã sẵn sàng
Kích thước mẹo1 / 8 "
Góc làm việc90 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8204110060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuXử lý Chiều dàiSAE hoặc MetricKích thước mẹoGiá cả
PROTO J46508-TT Khóa lục giác sẵn sàng Tether T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTMàu xanh da trời3"metric2mm€18.22
PROTO J46405-TT Khóa Hex sẵn sàng Tether T 5/64 Inch | AF8AKL 24AK71 J46405-TTđỏ3"SAE5 / 64 "€30.17
PROTO J46406-TT Khóa Hex sẵn sàng Tether T 3/32 Inch | AF8AKM 24AK72 J46406-TTđỏ3"SAE3 / 32 "€31.62
PROTO J46409-TT Khóa Hex sẵn sàng Tether T 9/64 Inch | AF8AKP 24AK75 J46409-TTđỏ3"SAE9 / 64 "€38.56
PROTO J46410-TT Khóa Hex sẵn sàng Tether T 5/32 Inch | AF8AKQ 24AK76 J46410-TTđỏ3"SAE5 / 32 "€35.82
PROTO J46412-TT Khóa Hex sẵn sàng Tether T 3/16 Inch | AF8AKR 24AK77 J46412-TTđỏ3"SAE3 / 16 "€39.64
PROTO J46414-TT Khóa Hex sẵn sàng Tether T 7/32 Inch | AF8AKT 24AK78 J46414-TTđỏ3"SAE7 / 32 "€39.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J46408-TT Khóa lục giác sẵn sàng Tether T 1/8 inch
€35.00 /đơn vị