Proto J3772 | Cờ lê Flare Nut Sae dài 8-3/4 inch | 1anx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J3772 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 8-3 / 4 inch | AA8XLA 1ANX3

PROTO J3772 Flare Nut Wrench Sae 8-3/4 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA8XLA Kiểu: J3772Tham chiếu chéo: 1ANX3
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
€42.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFlare Nut Cờ lê
Kết thúcSatin
Kích cỡ đầu5 / 8 "x 11 / 16"
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể8.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5/8 x 11/16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J3751T Cờ lê vòng tròn 5-11 / 16 inch Chiều dài | AA7DVD 15V186 J3751Tcơ rôm125 11 / 16 "3 / 8 "€29.56
PROTO J3764 Flare Nut Wrench Sae 6-1 / 4 inch Chiều dài Satin | AA8XKY 1ANX1 J3764Satin66.25 "3/8 x 7/16 "€31.07
PROTO J3768 Flare Nut Wrench Sae 7-1 / 2 inch Chiều dài Satin | AA8XKZ 1ANX2 J3768Satin67.5 "1/2 x 9/16 "€37.34
PROTO J3776H Cờ lê mỏ lết 3/4 x 7/8 inch | AF6NPF 19ZC55 J3776Hcơ rôm-9"3/4 x 7/8 "€51.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J3772 Flare Nut Wrench Sae 8-3/4 Inch Chiều dài
€42.60 /đơn vị