Proto J3740 | Bộ Cờ Lê Flare Nut Sae Và Hệ Mét 9 Chiếc | 35gm75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J3740 Flare Nut Wrench Set Sae And Metric 9 chiếc | AG4XYX 35GM75

PROTO Bộ cờ lê đai ốc loe J3740 Sae và hệ mét 9 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AG4XYX Kiểu: J3740Tham chiếu chéo: 35GM75
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
€503.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê Flare Nut
Kết thúcSatin
Số lượng các mảnh9
Số điểm6
Phạm vi độ dài6-1/4 to 9-7/16"
SAE hoặc MetricSAE và Metric
UPC662679138769
Bao gồm cờ lê9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8204110030

Chi tiết sản phẩm:

  • Được trang bị độ lệch 60 độ để cải thiện khả năng tiếp cận với các chốt gắn sâu
  • Tay cầm lệch để giữ cho các khớp ngón tay tránh chướng ngại vật và tiết kiệm thời gian
  • Các đầu hộp tạo thành hệ thống TorquePlus được cấp bằng sáng chế

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố lượng các mảnhSố điểmSAE hoặc MetricBao gồm cờ lêGiá cả
Bộ cờ lê mỏ lết PROTO J3800M 10-19mm 10 chiếc. | AG2PWC 31XR45 J3800MOxit đen1012metric10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm€654.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ cờ lê đai ốc loe J3740 Sae và hệ mét 9 chiếc
€503.38 /đơn vị