Proto J3716m | Cờ lê Flare Nut Chiều dài 8-13/16 Inch | 1anx9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J3716M Flare Nut Wrench Metric 8-13 / 16 inch Chiều dài | AA8XLG 1ANX9

PROTO J3716M Flare Nut Wrench Metric 8-13/16 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA8XLG phần: J3716MTham chiếu chéo: 1ANX9
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
€46.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFlare Nut Cờ lê
Kết thúcSatin
Kích cỡ đầu16mm x 18mm
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể8 13 / 16 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy16 x 18 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J3707M Flare Nut Wrench 5-11 / 16 inch Chỉ số chiều dài | AA8XLB 1ANX4 J3707MSatin65 11 / 16 "7 x 8mm€34.15
PROTO J3709M Flare Nut Wrench Metric Chiều dài 6-5 / 16 inch | AA8XLC 1ANX5 J3709MSatin66 5 / 16 "9 x 11 mm€33.65
PROTO J3710M Flare Nut Wrench 6-15/16 inch Chỉ số chiều dài | AA8XLD 1ANX6 J3710MSatin66 15 / 16 "10 x 12mm€40.20
PROTO J3713M Flare Nut Wrench 7-9 / 16 inch Chỉ số chiều dài | AA8XLE 1ANX7 J3713MSatin67 9 / 16 "13 x 14 mm€38.75
PROTO J3715M Flare Nut Wrench 8 inch Chỉ số chiều dài | AA8XLF 1ANX8 J3715MSatin68"15 x 17 mm€44.10
PROTO J3719M Flare Nut Wrench 9-7 / 16 inch Chỉ số chiều dài | AA8XRF 1APC0 J3719MSatin69.437 "19 x 21 mm€45.08
PROTO J3707MT Cờ lê vòng tròn số liệu 5-11 / 16 inch Chiều dài | AE3RDW 5F346 J3707MTSatin125 11 / 16 "7 x 8mm€32.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J3716M Flare Nut Wrench Metric 8-13/16 Inch Chiều dài
€46.53 /đơn vị