Proto J3314 | Cờ Lê Đầu Mở 7/32 X 7/32 Inch 15/75 Độ | 1ann3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J3314 Cờ lê mở đầu 7/32 x 7/32 Inch 15/75 Độ | AA8XHJ 1ANN3

PROTO J3314 Cờ lê đầu hở 7/32 x 7/32 Inch 15/75 độ

Trong kho
Khoản mục: AA8XHJ Kiểu: J3314Tham chiếu chéo: 1ANN3
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
€15.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc mở cuối cờ lê
Kết thúcSatin
Góc đầu15 và 75 độ
Kích cỡ đầu7 / 32 "x 7 / 32"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 32 "x 7 / 32"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê đầu mở PROTO J3315, Lớp hoàn thiện satin, Đầu góc 15 và 75 độ | AA8XHK 1ANN4 J33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€15.13
PROTO J3316 Cờ lê mở đầu 1/4 x 1/4 inch 15/75 độ | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€15.71
PROTO J3318 Cờ lê mở đầu 9/32 x 9/32 Inch 15/75 Độ | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€15.65
PROTO J3322 Cờ lê mở đầu 11/32 x 11/32 15/75 Độ | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€15.61
PROTO J3324 Cờ lê mở đầu 3/8 x 3/8 Inch 15/75 Độ 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"€15.34
PROTO J3328 Cờ lê mở đầu 7/16 x 7/16 Inch 15/75 Độ | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€16.54
PROTO J3332 Cờ lê mở đầu 1/2 x 1/2 Inch 15/75 Độ | AA8XHT 1ANP1 J33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€17.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J3314 Cờ lê đầu hở 7/32 x 7/32 Inch 15/75 độ
€15.86 /đơn vị