Proto J3210 | Cờ Lê Đánh Lửa 13/64 X 15/64 15/60 Độ | 1anp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê đánh lửa PROTO J3210 13/64 x 15/64 15/60 Độ | AA8XHW 1ANP4

PROTO Cờ lê đánh lửa J3210 13/64 x 15/64 15/60 độ

Trong kho
Khoản mục: AA8XHW Kiểu: J3210Tham chiếu chéo: 1ANP4
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
€14.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐánh lửa mở cờ lê kết thúc
Kết thúcSatin
Góc đầu15 và 60 độ
Kích cỡ đầu13 / 64 "x 15 / 64"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 64 "x 15 / 64"
UPC662679050337

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê đánh lửa PROTO J3211 15/64 x 13/64 15/60 Độ | AA8XHX 1ANP5 J32113"15 / 64 "x 13 / 64"€15.32
Cờ lê đánh lửa PROTO J3215 7/32 x 1/4 inch 15/60 độ | AA8XHY 1ANP6 J32153"7 / 32 "x 1 / 4"€15.37
Cờ lê đánh lửa PROTO J3216 1/4 x 7/32 Inch 15/60 Độ | AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4 "x 7 / 32"€15.30
Cờ lê đánh lửa PROTO J3220 9/32 x 5/16 Inch 15/60 Độ | AA8XJA 1ANP8 J32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€15.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê đánh lửa J3210 13/64 x 15/64 15/60 độ
€14.40 /đơn vị