Proto J3000h | Bộ Cờ Lê Đầu Mở 15 Độ 1/4-1-1/8 10pc | 6a544 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cờ lê mở đầu PROTO J3000H 15 độ 1 / 4-1-1 / 8 10pc | AE7QXC 6A544

PROTO J3000H Bộ cờ lê đầu hở 15 độ 1/4-1-1/8 10pc

Trong kho
Khoản mục: AE7QXC phần: J3000HTham chiếu chéo: 6A544
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
€316.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở Bộ cờ lê kết thúc
Kết thúcSatin
Góc đầu15 Degrees
Số lượng các mảnh10
Phạm vi độ dài4-31/64 To 12-5/8"
SAE hoặc MetricSAE
Bao gồm cờ lê1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSAE hoặc MetricBao gồm cờ lêGiá cả
Bộ cờ lê mở đầu PROTO J3000HB 5 / 16-1-5 / 8 Inch 10 Pc | AA8WDV 1AKR8 J3000HBOxit đenSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€574.13
Bộ cờ lê mở đầu PROTO J30000A 15 độ 6-26mm 10 Pc | AA8WDX 1AKT1 J30000ASatinmetric6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26mm€315.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J3000H Bộ cờ lê đầu hở 15 độ 1/4-1-1/8 10pc
€316.05 /đơn vị