Proto J292wrxl | Kìm khóa có dao cắt cong 10in | 4eaa6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm khóa PROTO J292WRXL với dao cắt cong 10in | AD7FKC 4EAA6

PROTO J292WRXL Kìm Khóa Có Dao Cắt Cong 10in

Trong kho
Khoản mục: AD7FKC phần: J292WRXLTham chiếu chéo: 4EAA6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€35.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Xây dựngThép hợp kim được xử lý nhiệt
Kết thúcEpoxy đen
HandleThép hợp kim siêu nhỏ
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất2.375 "
Hàm dài1.5 "
Cần giải phóng hàm1 tay
Hàm dày1 / 2 "
Loại hàmHàm cong
Hàm rộng1 / 2 "
Chiều dài10 "
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh1
Cơ chế trục vítĐiều chỉnh khóa
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuHàm cong
Kìm cắt dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204120000
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại xử lýHàm công suấtHàm dàiLoại hàmHàm rộngChiều dàiVật chấtGiá cả
Kìm kẹp rãnh PROTO J282XL Chiều dài 9-7 / 16 inch Màu đen | AA2FZR 10G668 J282XL-Trơn2-23 / 64 "1 25 / 32 "uốn cong1 / 2 "9.437 "Thép Chrome Nickel€68.96
Kìm khóa PROTO J286LNXL Mũi dài 6 In | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLMũi dàiTay cầm trơn2.187 "2"Mũi dài1 / 4 "6"Thép hợp kim€45.71
Kìm khóa PROTO J289LNXL Mũi dài 9 In | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLMũi dàiTay cầm trơn2.75 "2.5 "Mũi dài3 / 8 "9"Thép hợp kim€53.87
Kìm khóa PROTO J290XL Cong 7 In | AD7FKA 4EAA4 J290XLHàm congTay cầm trơn1.625 "1.187 "Hàm cong3 / 8 "7"Thép hợp kim€34.70
Kìm khóa PROTO J292XL Cong 10 In | AD7FKB 4EAA5 J292XLHàm congTay cầm trơn2.375 "1.5 "Hàm cong3 / 8 "10 "Thép hợp kim€39.38
Kìm khóa PROTO J293XL Thẳng 10 In | AD7FKD 4EAA7 J293XLSảnhTay cầm trơn2.375 "1 2 / 3 "Hàm thẳng5 / 8 "10 "Thép hợp kim€40.75
Kìm khóa PROTO J293WRXL có dao cắt cong 5 In | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLHàm congTay cầm trơn1.187 "7 / 8 "Hàm cong3 / 8 "5"Thép hợp kim€36.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J292WRXL Kìm Khóa Có Dao Cắt Cong 10in
€35.39 /đơn vị