Proto J275g | Kìm kết hợp khớp trượt 5 13/16 In | 3r260 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tổ hợp Kìm trượt PROTO J275G 5 13/16 In | AD2KTZ 3R260

PROTO J275G Kết hợp kìm trượt 5 13/16 In

Trong kho
Khoản mục: AD2KTZ phần: J275GTham chiếu chéo: 3R260 / 3R259, 3R266
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
€23.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm trượt
Kết thúcSatin
Loại xử lýNhúng
Hàm dài1 5 / 16 "
Hàm rộng7 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim rèn
Tối đa Mở hàm9 / 32 "
Chiều dài tổng thể5 13 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679031329
Kìm cắt dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8203204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểKết thúcLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Tổ hợp Kìm trượt PROTO J276 6 1/2 In | AD2KUA 3R261 J276Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Satinergonomic1.75 "1.187 "Thép hợp kim rèn3 / 8 "6.5 "€25.57
Tổ hợp Kìm PROTO J276G 6 9/16 L | AD2KUB 3R262 J276GCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)SatinNhúng1.75 "1.187 "Thép công cụ1"6 9 / 16 "€24.45
Tổ hợp Kìm PROTO J278G 8 1/16 L | AD2KUD 3R265 J278GCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)SatinNhúng1.75 "1 13 / 64 "Thép công cụ1"8 1 / 16 "€28.42
Tổ hợp Kìm PROTO J280G 9 9/16 L | AD2KUF 3R267 J280GCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)SatinNhúng2.375 "1.437 "Thép công cụ1.437 "9 9 / 16 "€33.76
Kìm khớp trượt PROTO J276GXL 6-1 / 2 inch Chiều dài 1/2 Jaw Red | AD6MMZ 46C191 J276GXLCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)TrơnNhúng1.125 "1.25 "Thép hợp kim rèn1 / 2 "6.5 "€30.91
Kìm khớp trượt PROTO J278GXL 8 inch Chiều dài 11/16 inch Jaw Red | AD6MNB 46C193 J278GXLCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)TrơnNhúng1.375 "1 5 / 16 "Thép hợp kim rèn11 / 16 "8"€36.61
Kìm Khớp Trượt PROTO J280GXL-TT 10 Inch 2-11/64 Inch Hàm | AH3BZE 31CL51 J280GXL-TTTether đã sẵn sàngSatinNhúng2 11 / 64 "1 13 / 32 "Thép hợp kim rèn31 / 64 "10 "€59.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J275G Kết hợp kìm trượt 5 13/16 In
€23.49 /đơn vị