Proto J262xl | Kìm Xích Khóa Chiều Dài 9-27/32 Inch Chrome | 10g678 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chuỗi khóa kìm PROTO J262XL Chiều dài 9-27/32 inch Chrome | AA2GAC 10G678

PROTO Chuỗi khóa kìm J262XL Chrome dài 9-27 / 32 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2GAC phần: J262XLTham chiếu chéo: 10G678
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
€114.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Xây dựngChrome Chrome
Kết thúcEpoxy đen
HandleChrome Chrome
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất6-19 / 64 "
Hàm dài2.156 "
Cần giải phóng hàmĐòn bẩy phát hành nạp vào mùa xuân
Hàm dày5 / 16 "
Loại hàmMũi xích
Hàm rộng45 / 64 "
Chiều dài9 27 / 32 "
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh1
Cơ chế trục vítVít vít w / Đai ốc khóa
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuChuỗi khóa
Kìm cắt dâyKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)24.45
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204120000
Quốc giaES

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thả hàm rèn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Chuỗi khóa kìm J262XL Chrome dài 9-27 / 32 inch
€114.91 /đơn vị