Proto J2627sw | Cờ lê nổi Offset 1-11/16 12-1/4 L | 1apf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chênh lệch cờ lê đánh dấu PROTO J2627SW 1-11 / 16 12-1 / 4 L | AA8XTJ 1APF5

PROTO J2627SW Độ lệch cờ lê nổi 1-11/16 12-1/4 L

Trong kho
Khoản mục: AA8XTJ phần: J2627SWTham chiếu chéo: 1APF5
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
€144.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê đánh dấu
Kết thúcOxit đen
HandleBù đắp
Loại xử lýBù đắp
Trưởng dày1.125 "
Vật chấtThép giả
Kích thước danh nghĩa1-11 / 16 "
Số điểm12
Bù đắp1.5 "
Chiều dài tổng thể13.437
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-11 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyHandleLoại xử lýTrưởng dàyKích thước danh nghĩaSố điểmBù đắpChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê đánh thẳng PROTO JSN18 thẳng 1-1 / 8in. 9-7 / 8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "SảnhSảnh5 / 8 "1.125 "12Không áp dụng9.88 "€83.20
Chênh lệch cờ lê đánh dấu PROTO J2631SW 1-15 / 16 inch 13 L | AA8MAL 19C621 J2631SW1-15 / 16 "Bù đắpBù đắp1.25 "1-15 / 16 "121.875 "13 "€154.40
Chênh lệch cờ lê đánh dấu PROTO J2619SW 1-3 / 16 Inch 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "Bù đắpBù đắp13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "€98.65
Chênh lệch cờ lê đánh dấu PROTO J2622SW 1-3 / 8 Inch 11-1 / 2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "Bù đắpBù đắp1"1.375 "121.5 "11.5 "€120.17
PROTO J2625SW Cờ lê nổi Offset 1-9/16 Inch 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9 / 16 "Bù đắpBù đắp1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "€126.26
Chênh lệch cờ lê đánh dấu PROTO J2633SW 2-1 / 16in. 13-1 / 2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1 / 16 "Bù đắpBù đắp1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "€168.76
Chênh lệch cờ lê đánh dấu PROTO J2617SW 1-1 / 16 Inch 8-1 / 2l | AA8XRP 1APC8 J2617SW1-1 / 16 "Bù đắpBù đắp5 / 8 "1-1 / 16 "1215 / 16 "8.5 "€85.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J2627SW Độ lệch cờ lê nổi 1-11/16 12-1/4 L
€144.41 /đơn vị